Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 90mA; max.600VAC; 40Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPC1394GRTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1394GRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP4
Widerstand im Leitungszustand: 40Ω
Anschaltzeit: 5ms
Ausschaltzeit: 3ms
Äußere Abmessungen: 4,57x6,35x3,3mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 90mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 600V DC;max. 600V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,40523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.552,60*
€ 1.847,594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.541,92*
€ 1.834,8848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.485,48*
€ 1.767,7212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.448,97*
€ 1.724,2743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.405,23*
€ 1.672,2237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.