Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 600mA; max.600VAC; 0,8Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 600mA; max.600VAC; 0,8Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 600mA; max.600VAC; 0,8Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CPC1018NTR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1018NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: IXYS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Widerstand im Leitungszustand: 0,8Ω
Anschaltzeit: 3ms
Ausschaltzeit: 2ms
Äußere Abmessungen: 4,09x3,81x2,03mm
Ausgangs-Art: MOSFET
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 0,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Gleichstrom
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 600V AC
Steuerstrom max.: 50mA
Herstellerserie: OptoMOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.066,52*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,53326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.156,22*
€ 3.755,9018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.131,76*
€ 3.726,7944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.082,84*
€ 3.668,5796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.066,52*
€ 3.649,1588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.