Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter; patch panel; RACK; schraubbar; Gewinde: M3; 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageadapter; patch panel; RACK; schraubbar; Gewinde: M3; 19"
Montageadapter; patch panel; RACK; schraubbar; Gewinde: M3; 19"
Artikel-Nr.:
     2805-CP30151
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder: patch panel
Bedienhöhe (U): 1U
Steckverbinder-Variante: RACK
Steckverbinder Zubehör-Typ: Montageadapter
Gewinde: M3
Größe: 19"
Mechanische Montage: schraubbar
Portanzahl: 16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 34,10*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 34,11*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 19,43*
€ 37,03*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 38,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,96*
€ 40,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30500C
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.