Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; Buchsen: 1; schwarz; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel; Buchsen: 1; schwarz; 1m
Verlängerungskabel; Buchsen: 1; schwarz; 1m
Artikel-Nr.:
     2805-CP122
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP122
EAN/GTIN:
     4052792039658
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Hersteller: LOGILINK
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) Stecker;CEE 7/16 (C) Buchse
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
223
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,57*
€ 6,78*
ab € 1,64*
€ 2,58*
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 3,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,58*
€ 3,50*
ab € 23,70*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP125
ab € 1,52*
Sonstiges
LogiLink
CP123
ab € 1,80*
Sonstiges
LogiLink
CP126
ab € 1,89*
Sonstiges
LogiLink
CP124
ab € 2,36*
Sonstiges
LogiLink
CP127
ab € 2,36*
Sonstiges
LogiLink
CP154
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.