Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CP105 Herst.-Nr.: CP105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Nennspannung: 0,25kV Farbe der Isolierung: schwarz Leitungs-Art: H05VV-F Anzahl Adern: 3 Kabellänge: 1,8m Betriebsstrom max.: 2,5A Verbindungskabel-Typ: Versorgung Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) Stecker;IEC C15 weiblich Aderquerschnitt: 0,75mm2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,89* | € 4,44* | | | | | 40 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,89* | € 4,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,12* | € 5,63* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,51* | € 10,27* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,97* | € 20,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|