Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Schuko Stromkabel, einseitig gewinkelt, 2,0 m - für den Markt: D / L / A / F - 1 Stück (CP105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2420455
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP105
EAN/GTIN:
     4052792030808
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Stromkabel - CEE 7/7 (SCHUKO) (S) - IEC 320 EN 60320 C15 - 2 m - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  CP105
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Stromkabel - 2 m
Typ  Stromkabel
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss
Länge  2 m
Anschlüsse  1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - Stecker
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C15
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - Stecker
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C15
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VDE, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Stromkabel
Kabeleigenschaften:
90-Grad-Anschluss
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) - Stecker
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C15
Kennzeichnung:
VDE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c13 2m, netzkabel für notebook, logilink, 60320, cp105, stromkabel, schwarz, power, stecker, schuko, einseitig, markt:, stück, markt, stck, warmgerätekabel, 2.00m, 2.0m, warmgeräte, netzkabel, schukon.90°, schutzkontaktstromkabel, gewinkelt, warmgertekabel, 200m, warmgerte, schukon90, gerade2m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,91*
€ 4,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,91*
€ 4,46*
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 5,67*
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 10,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,99*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.