Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; 1,8m; schwarz; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; 1,8m; schwarz; 2,5A
Kabel; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; 1,8m; schwarz; 2,5A
Artikel-Nr.:
     2805-CP092
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurokupplung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Hersteller: LOGILINK
Nennspannung: 0,25kV
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) Stecker;IEC C7 weiblich
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
405
€ 9,90*
ab € 1,31*
€ 2,09*
€ 6,78*
ab € 1,35*
€ 2,14*
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 5,02*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 8,37*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP092W
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.