Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; schwarz; 0,25m; 30AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; schwarz; 0,25m; 30AWG
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; schwarz; 0,25m; 30AWG
Artikel-Nr.:
     2805-CP0132B
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP0132B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: LOGILINK
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung;flach
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,46*
€ 1,81*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,99*
7 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 8,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP0133B
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0139B
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink
CP0140B
ab € 2,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0141B
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink
CP0135B
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP0136B
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CP0137B
ab € 1,13*
Sonstiges
LogiLink
CP0138B
ab € 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CP0132
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP0133
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CP0139
ab € 1,79*
Sonstiges
LogiLink
CP0140
ab € 2,49*
Sonstiges
LogiLink
CP0134
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP0141
ab € 3,14*
Sonstiges
LogiLink
CP0135
ab € 0,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.