Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP16
Optokoppler; THT; Ch: 4; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP16
Artikel-Nr.:
     2805-CNY74-4H
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY74-4H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 6µs
Ausschaltzeit: 6µs
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 50-600%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,18*
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,19*
2 Tage
4573
5
€ 7,00*
ab € 0,45*
€ 1,214*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,41*
25
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.