Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler, DIP-16, CNY74-4H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Optokoppler, DIP-16, CNY74-4H
Vishay Optokoppler, DIP-16, CNY74-4H
Artikel-Nr.:
     4502-65S5665
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY74-4H
EAN/GTIN:
     4099879000583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Optokoppler, CNY74-4H, VISHAY Der CNY74-4H ist ein optisch gekoppeltes Paar mit einer GaAIAs-Infrarot-LED und einem Silizium-NPN-Phototransistor. Signalinformationen, einschließlich eines Gleichstrompegels, können von dem Gerät übertragen werden, wobei ein hohes Maß an elektrischer Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beibehalten wird. Dieses Produkt eignet sich besonders für die Ansteuerung von Logikschaltungen mittlerer Geschwindigkeit, wo es zur Beseitigung von störenden Masseschleifen und Rauschproblemen eingesetzt werden kann. Es kann auch als Ersatz für Relais und Transformatoren in vielen digitalen Schnittstellenanwendungen sowie in analogen Anwendungen wie der CTR-Modulation eingesetzt werden. Features * Zwei- und Vierkanal * DIP-Gehäuse nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Abfallzeit:
4.7 ns
Anstiegszeit:
6 µs
Anzahl der Kanäle:
4
Gehäuse:
DIP-16
Isolationsspannung:
5.3 kV
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00198 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,18*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,20*
2 Tage
4573
5
€ 7,00*
ab € 0,45*
€ 1,214*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,42*
25
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.