Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 100V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 4,17kV; Uce: 100V
Artikel-Nr.:
     2805-CNY173M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CNY173M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 4,17kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Herstellerserie: CNY17
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,61*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,911*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,075*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.