Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 6-Pin PDIP, Isolation 7,5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454282
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CNY173M
EAN/GTIN:
     5059042666342
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 7,5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 200%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 100 %

Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
7,5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
200%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
100 %
Weitere Suchbegriffe: 1454282, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, CNY173M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,61*
2
€ 5,90*
ab € 0,221*
€ 0,911*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,085*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.