Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1uH; 450mA; 500mΩ; Q: 50; ftest: 7,96MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1uH; 450mA; 500mΩ; Q: 50; ftest: 7,96MHz
Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1uH; 450mA; 500mΩ; Q: 50; ftest: 7,96MHz
Artikel-Nr.:
     2805-CM453232-1R0KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-1R0KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 0,5Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 50
Testfrequenz: 7,96MHz
Resonanzfrequenz: 100MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,233*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,356*
2 Tage
1910
5
€ 5,95*
ab € 0,2419*
€ 0,5323*
1 Tag
1086
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,583*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,37*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.