Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1uH, 450mA, 100MHz, 500mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255678
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-1R0KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=CM453232-1R0KL, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=3.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=100 MHz, Höhe=3.2 mm, Induktivität=1 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=500 mΩ, Nennstrom=450 mA, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1812, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CM453232, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,263 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 1µh, drahtwiderstand, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,235*
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,359*
Lager 115
1910
5
€ 5,95*
ab € 0,2419*
€ 0,5323*
1 Tag
1236
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,583*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5323*
€ 0,63344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,55*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.