Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene; SPDT
Modul: Niveau-Überwachungsrelais; 230VAC; für DIN-Schiene; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-CLD2EA1C230
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CLD2EA1C230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 35,5x81x60,2mm
Modul-Typ: Niveau-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Stand der Leitungsflüssigkeit
Bereich der kontrollierten Größe: 5...100kΩ;50...500kΩ
Verzögerung der Kontaktwirkung: 1s
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Auffüll- und Absaugkontrolle leitender Flüssigkeiten
Herstellerserie: CL
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 8A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,02*
€ 119,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 90,00*
€ 121,93*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 138,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.