Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 1,2kV; 30A; TO247-3; Igt: 60/80mA; Ifsm: 325A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 1,2kV; 30A; TO247-3; Igt: 60/80mA; Ifsm: 325A
Triac; 1,2kV; 30A; TO247-3; Igt: 60/80mA; Ifsm: 325A
Artikel-Nr.:
     2805-CLA60MT1200NHB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA60MT1200NHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 30A
Gatestrom: 60/80mA
Strom im max. Impuls: 325A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 9,34*
1 Tag
30
5
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,51*
1
€ 8,95*
ab € 6,46*
€ 10,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.