Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 1.2kV, 66A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253176
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA60MT1200NHB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=CLA60MT1200NHB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=66 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.7 V, Gate-Zündstrom (Igt)=60 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=380 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.2 kV, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=30 A, Bauform=TO-247, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
41 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 9,44*
Lager 115
30
5
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,45*
1
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 11,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.