Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 3; HD Classic; L.Klingen: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 3; HD Classic; L.Klingen: 75mm
Schraubendreher; flach; SL 3; HD Classic; L.Klingen: 75mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4965-03
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 145mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 75mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 3
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,97*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 4,17*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,22*
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,59*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,80*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
89101A
ab € 0,928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.