Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4965 03 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ PARALLEL, 75MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505419
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 3 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 145 mm
  • Klingenlänge: 75 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher 3,0 x75, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3mm, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4965 03, 2505419, 250-5419
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,70*
    € 4,02*
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,80*
    € 4,22*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2,63*
    € 4,22*
    2 Tage
    3
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,56*
    € 5,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,83*
    € 6,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    89101A
    ab € 0,885*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.