Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 8; HD Classic Stubby; L.Klingen: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 8; HD Classic Stubby; L.Klingen: 25mm
Schraubendreher; flach; SL 8; HD Classic Stubby; L.Klingen: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4814-31
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4814 31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 85mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 25mm
Herstellerserie: HD Classic Stubby
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,00*
3
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,03*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,40*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 5,45*
€ 8,55*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.