Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4814 31 SCREWDRIVER, STUBBY SLOT, 8MM X 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377221
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4814 31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 8 mm
  • Produktpalette: HD Classic - Slotted
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Klingenlänge: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 4,49*
    € 6,81*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,02*
    € 6,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,35*
    € 7,79*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 5,22*
    € 8,23*
    1 Tag
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 6,79*
    € 10,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.