Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 25 mm DIN 5264, DIN ISO 2380-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821936-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4814 31
EAN/GTIN:
     5013969589108
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Vergaser-Schraubendreher Kraftheft Schlitz 8mm

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER

1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen
5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN 5264,DIN ISO 2380-2 · Griff-Durchmesser: 31 mm · Grifflänge: 60 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 25 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Klingenstärke: 1.2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
85 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
25 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
8 mm
Griff-Durchmesser:
31 mm
Grifflänge:
60 mm
Abmessungen (Griff):
60 mm
Zulassungen, Normen:
DIN 5264, ISO 2380-2
DIN-Norm:
DIN 5264 | DIN ISO 2380-2
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN konform
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vergaser-schraubendreher (schlitz) 8 x25, schlitz-schraubendreher 8 mm, 5013969589108, C.K., T4814 31, Vergaser-Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 5,92*
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 6,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 7,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.