Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 6mm; L: 100mm; Stahl; Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer; für Beton; Ø: 6mm; L: 100mm; Stahl; Hartmetall
Bohrer; für Beton; Ø: 6mm; L: 100mm; Stahl; Hartmetall
Artikel-Nr.:
     2805-CK-311006100
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3110 06100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
Hersteller: C.K
Material: Stahl
Länge: 0,1m
Werkzeuganwendung: Beton
Material des Endstücks: Hartmetall
Bohrerdurchmesser: 6mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,78*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,79*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,86*
2 Tage
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,84*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.