Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3110 06100 Wolframkarbid Stein-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327620-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3110 06100
EAN/GTIN:
     5013969986426
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
C.K T3110 06100 Wolframkarbid Stein-Spiralbohrer 6 mm Gesamtlänge 100 mm Zylinderschaft 1 St.

Steinbohrer 6 x 100 mm

Geschmiedeter Stahl mit Wolfram Karbidspitze für lange Haltbarkeit. Optimiertes Design für schnelles und präzises Bohren von Beton, Stein und Ziegelstein.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 6 mm · Gesamtlänge: 100 mm · Material (Bohrer): Wolframkarbid · Material-Eignung: Beton,Stein,Mauerwerk · Schaftdurchmesser: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C.K
Material (Bohrer):
Wolframkarbid
Material-Eignung:
Beton | Stein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Stein-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, betonbohrer 6 mm, betonbohrer, 5013969986426, C.K, T3110 06100, Gesteinsbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,73*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,85*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,84*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.