Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3110 06100 STEINBOHRER, 6MM X 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494916
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3110 06100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
Bohrergröße, metrisch: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Bohrergröße, imperial: 0.236 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3110 06100, 2494916, 249-4916
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,19*
    € 1,80*
    3
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,21*
    € 1,82*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,14*
    € 1,85*
    1 Tag
    5
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,77*
    € 2,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,81*
    € 2,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.