Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Displayport Stecker,mini Displayport Stecker; PVC; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CG685-1.8
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CG685-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini displayport kabel
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort
Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;mini Displayport Stecker
Ausführung: HDCP 2.2;DisplayPort 1.4
Ummantelung: Textil
Bedienung: 4K;8K;UHD 2160p;UHD 4320p;5K;UHD 2880p;HBR3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.