Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D,Register; Ch: 4; CMOS; THT; DIP16; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D,Register; Ch: 4; CMOS; THT; DIP16; CD4000
IC: digital; Flipflop D,Register; Ch: 4; CMOS; THT; DIP16; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4076BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4076BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Latch
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: 3 Modi
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D;Register
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: flip flop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1375
15
€ 7,00*
ab € 0,146*
€ 0,493*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,01*
1 Tag
853
1
€ 14,99*
ab € 0,768*
€ 1,208*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.