Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4076BE LOGIC, D-TYPE REGISTER 4BIT, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006711
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4076BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Latch
Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4076
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4076
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Anzahl der Elemente: 1 Element
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Schieberegisterfunktion: -
  • Anzahl der Bits pro Element: 4 bit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Ausgang: Tri-State
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flip flop, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Schieberegister, TEXAS INSTRUMENTS, CD4076BE, 3006711, 300-6711
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1375
    15
    € 7,00*
    ab € 0,145*
    € 0,495*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 1,02*
    Lager 139
    853
    1
    € 14,99*
    ab € 0,758*
    € 1,208*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.