Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2805-CC0402KRX7R7103
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R7BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00264*
€ 0,004*
2 Tage
9500
500
€ 5,95*
ab € 0,00265*
€ 0,00723*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00189*
€ 0,01498*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01498*
€ 0,01783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00563*
€ 0,0067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00298*
€ 0,00355
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0024*
€ 0,00286
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00236*
€ 0,00281
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00189*
€ 0,00225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACTU
ab € 0,00194*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJCW1BC
ab € 0,00389*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACAUTO
ab € 0,00651*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RALTU
ab € 0,163*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJAC
ab € 0,0569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.