Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10nF, 16V, 0402, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230575
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R7BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402KRX7R7BB103, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=10 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=16 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00264*
€ 0,004*
Lager 115
9500
500
€ 5,95*
ab € 0,00265*
€ 0,00723*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
100
€ 5,90*
ab € 0,00189*
€ 0,01498*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00572*
€ 0,00681
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00389*
€ 0,00463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00384*
€ 0,00457
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00334*
€ 0,00397
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00315*
€ 0,00375
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACTU
ab € 0,00194*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJCW1BC
ab € 0,00389*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RACAUTO
ab € 0,00651*
Ähnlich
Kemet
C0402C103K4RALTU
ab € 0,163*
Ähnlich
Vishay
VJ0402Y103KXJAC
ab € 0,0569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.