Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C103K4RALTU KONDENSATOR, 0.01UF, 16V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2940429
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C103K4RALTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, kemet keramikkondensator 10nf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C103K4RALTU, 2940429, 294-0429
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,163*
    € 0,811*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,193*
    € 0,815*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0402KRX7R7BB103
    ab € 0,00189*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C103K4RACTU
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    0402YC103KAT2A
    ab € 0,00368*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXJCW1BC
    ab € 0,00389*
    Ähnlich
    Kemet
    C0402C103K4RACAUTO
    ab € 0,00651*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0402B103K160CT
    ab € 0,00296*
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    EMK105B7103KV-F
    ab € 0,00584*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0402Y103KXJAC
    ab € 0,0569*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.