Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 1,5m; ØLeitg: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 1,5m; ØLeitg: 5mm
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 1,5m; ØLeitg: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CAB1101
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CAB1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
Hersteller: LOGILINK
Ader-Art: PMMA
Aderdurchmesser: 2,2mm
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: optisch
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Toslink-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,49*
€ 6,85*
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 5,03*
€ 7,57*
€ 4,50*
ab € 5,45*
€ 8,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 11,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.