Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 1,5m; ØLeitg: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 1,5m; ØLeitg: 5mm
Kabel; Toslink-Stecker,beiderseitig; 1,5m; ØLeitg: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CAB1101
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CAB1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
Hersteller: LOGILINK
Ader-Art: PMMA
Aderdurchmesser: 2,2mm
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: optisch
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Toslink-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.