Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 5m
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 5m
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-USB2AB/5G-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     CAB-USB2AB/5G-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a stecker / b stecker usb...
usb anschlusskabel
Hersteller: BQ CABLE
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Entspricht Norm: UL 2725
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 4,8mm
Ausführung: USB 2.0
Aderdurchmesser: 28AWG, 24AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.