Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; L: 1,8m; ØLeitg: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; L: 1,8m; ØLeitg: 5mm
Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; L: 1,8m; ØLeitg: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-09GW/2-S
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     CAB-09GW/2-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: BQ CABLE
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: D-Sub - D-Sub
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;D-Sub 9pin Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Ausführung: einrastend;1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.