Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 1÷30mm; OUT: PNP/NPN NO/NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA30CLL30BP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CLL30BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...85°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: Polyester
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 5Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 1...30mm
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN NO/NC
Front-Art: eingebaut
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensoren-Typ: kapazitativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 153,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 123,23*
€ 166,93*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,76*
€ 168,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.