Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷16mm; OUT: PNP / NO + NC; Mat: PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷16mm; OUT: PNP / NO + NC; Mat: PBT
Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷16mm; OUT: PNP / NO + NC; Mat: PBT
Artikel-Nr.:
     2805-CA30CAF16PA
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA30CAF16PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: PBT
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...16mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: CA30CAF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 44,58*
€ 65,22*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 71,75*
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 91,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 81,45*
€ 110,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.