Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷12mm; OUT: PNP / NO + NC; Mat: PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi M18 Näherungssensor PNP 10→ 40 V, zylindrisch 12 mm, IP67, IP69K
Artikel-Nr.:
     2805-CA18CAN12PAM1
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAN12PAM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...12mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: M12 Verbinder
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: CA18CAN
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,03*
€ 86,73*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 89,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 71,42*
€ 97,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.