| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CA18CAN12BPM1IO Herst.-Nr.: CA18CAN12BPM1IO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: CARLO GAVAZZI Betriebstemperatur: -30...85°C Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 10...40V DC Gehäuse-Material: PBT Anzahl Pole: 4 Signal: LED Betriebsstrom max.: 0,2A Frequenzwechsel max.: 50Hz Sensorgehäuse: M18 Bereich: 0...12mm Ausgangskonfiguration: PNP/NPN NO/NC Anschlüsse: M12 Verbinder Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität Front-Art: eingebaut Zusatzfunktionen: IO-Link Sensoren-Typ: kapazitativ Herstellerserie: CA18CAN Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | CARLO GAVA: | CARLO GAVA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 75,67* | € 104,07* | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,47* | € 112,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,59* | € 114,94* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,76* | € 137,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|