Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷12mm; OUT: PNP/NPN NO/NC; Mat: PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA18CAN12BPA2IO
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAN12BPA2IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: PBT
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...12mm
Ausgangskonfiguration: PNP/NPN NO/NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: eingebaut
Zusatzfunktionen: IO-Link
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: CA18CAN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 74,65*
€ 101,83*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 77,97*
€ 110,67*
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 125,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.