Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gewinkelt; 10m; Stecker; 250VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C4BC05M010
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     C4BC05M010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 10m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,87*
€ 36,52*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 25,18*
€ 38,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 42,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,92*
€ 43,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mueller Electric Company
C4B05M010
ab € 20,26*
Ähnlich
Mueller Electric Company
C4B05M005
ab € 14,36*
Ähnlich
Mueller Electric Company
C4BC05M005
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.