Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 11,5÷16V; UAusg: 0÷2,5kVDC; IAusg: 4mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C25
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     C25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 44,4x28,2x12,7mm
Ausgangsspannung: 0...2,5kV DC
Ausgangsstrom: 4mA
Eingangsspannung: 11,5...16V
Wandler-Typ: DC/DC
Frequenzwechsel: 350kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: C
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 288,29*
€ 338,13*
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 374,94*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,83*
€ 402,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 281,36*
€ 417,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.