Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-HVDC Konverter 11.5V ... 16V 2.5kV 400uA 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241395
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     C25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
DC-HVDC Konverter, Typ=C25, Ausgangsspannung=2.5 kV, Ausgangsstrom=400 µA, Ausgänge=1, Breite=44.4 mm, Eingangsspannung, max.=16 V, Eingangsspannung, min.=11.5 V, Höhe=12.7 mm, Länge=28.1 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2600000 h, Nennleistung=1 W, Welligkeit & Rauschen (%)=0.1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=C, Zusätzliche Ausgänge=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, DC-HVDC Konverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 336,82*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,71*
€ 364,35*
Frei Haus
ab € 282,51*
€ 372,30*
€ 5,90*
ab € 280,71*
€ 410,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,10*
€ 367,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.