Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C1608X7R1H102KAE
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608X7R1H102K080AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0436*
1 Tag
72157
10
€ 14,99*
ab € 0,029*
€ 0,1139*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603X102K5RACTU
ab € 0,0587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.