Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110573
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608X7R1H102K080AE
EAN/GTIN:
     5059041587242
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = SMD

TDK Serie 0603 Typ C. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie C von TDK. Geeignet für Hochfrequenz-Netzteile sowie Netzteile mit hoher Kontaktdichte, auf Grund geringen Reihenersatzwiderstands (ESR) und ausgezeichneter Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen Eine monolithische Struktur stellt überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sicher Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Kommerzielle Güte für allgemeine Anwendungen wie allgemeine elektronische Geräte; mobile Kommunikationseinrichtungen; Netzteilschaltung; Büroautomatisierungsgeräte; TV, LED-Anzeigen; Server, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1110573, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C1608X7R1H102K080AE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0439*
1 Tag
72157
10
€ 14,99*
ab € 0,029*
€ 0,1139*
1
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 0,2001*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 175,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603X102K5RACTU
ab € 0,0587*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.