Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsabschalter; lNenn: 50A; IP40; -25÷70°C; 690VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-C11B4TM050B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C11B4TM050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Max. Betriebsspannung: 690V AC
Nennstrom: 50A
Dichtheitsklasse: IP40
Kurzschlussfestigkeit: 25kA
Einstellbereich des Überstromauslösers: 35...50A
Absicherungs-Typ: Leistungsabschalter
Anzahl der geschützten Pole: 4d
Art der Absicherung: thermomagnetisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,25*
€ 170,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,38*
€ 178,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 166,79*
€ 200,18*
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 200,97*
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 209,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.