Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C102J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C102J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C102J5GAC7800
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0119*
€ 0,0265*
1 Tag
3276
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0324*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0324*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,011*
€ 0,0835*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.