Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 275mW; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SC70,SOT323; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Zener; 275mW; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SC70,SOT323; Ir: 5uA
Diode: Zener; 275mW; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SC70,SOT323; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84W-C3V6-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84W-C3V6-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Toleranz: ±5%
Vorwärtsstrom max.: 0,2A
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,6V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 0,275W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1075*
€ 1,31793
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.