Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C6V8LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C6V8LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,8V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39000
30000
Frei Haus
ab € 0,0125*
€ 0,0209*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0446*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0173*
€ 0,062*
1 Tag
719
5
€ 5,95*
ab € 0,0493*
€ 0,1046*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.