Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 6.8V 2uA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230821
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C6V8LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=BZX84C6V8LT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=2 µA, Zener-Impedanz=15 Ω, Zener-Spannung=6.8 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BZX84
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39000
30000
Frei Haus
ab € 0,0125*
€ 0,0209*
250
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0449*
25
€ 5,90*
ab € 0,0171*
€ 0,0615*
Lager 115
719
5
€ 5,95*
ab € 0,0497*
€ 0,1034*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,517* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.